missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCAT™ Entonnoir de sécurité ARNOLD avec bille et couvercle, V2.0

Code produit. p-7214946 Tous les produits SCAT Europe Produits
Change view
Click to view available options
Filetage (métrique):
B53
B83
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Filetage (métrique) unitSize
17182235 B53 1 pièce
17172245 B83 1 pièce
17122245 GL45 1 pièce
17192245 S50 1 pièce
17142245 S51 1 pièce
17152245 S55 1 pièce
17112245 S60/61 1 pièce
17162245 S65 1 pièce
17182245 S70/71 1 pièce
17132245 S90 1 pièce
31454223 S95 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17182235 Fournisseur SCAT™ Code fournisseur 317632
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

L’entonnoir de sécurité solide ARNOLD V2.0 avec couvercle et bille répond aux exigences les plus élevées pour l’élimination en toute sécurité des déchets liquides dangereux en raison de sa combinaison de deux mécanismes de sécurité indépendants.

  • Les deux fonctions de sécurité comprennent une bille intégrée dans le bassin de l’entonnoir et une bague d’étanchéité incorporée dans le couvercle à charnière de l’entonnoir, ce qui empêche l’échappement de gaz toxiques ou explosifs
  • Fabriqué en PEHD de haute qualité pour une stabilité et une durabilité maximales
  • Couvercle à charnière avec bague d’étanchéité pour fermeture lorsque l’entonnoir n’est pas utilisé
  • Tamis optimisé pour la capture de particules plus grosses et le dépôt de flacons de laboratoire
  • Protection contre les éclaboussures améliorée avec canaux d’air intégrés pour empêcher la formation de bulles
  • Clapet à bille avec mécanisme d’ouverture automatique pendant le remplissage
  • Lance de sécurité rétractable individuelle pour une élimination propre des déchets liquides
  • Tous les composants essentiels sont amovibles pour faciliter le nettoyage

L’entonnoir de sécurité ARNOLD V2.0 avec couvercle et clapet à bille est disponible pour différents filetages de récipient. Afin de pouvoir produire de manière écologique et économique, nous fournissons des variantes individuelles avec un adaptateur de filetage, qui n’a aucune influence sur la fonctionnalité ou la sécurité de l’entonnoir.

Spécification

Diamètre (métrique) supérieur 200 mm (entonnoir)
Capacité (métrique) 1500 mL
Matériau HDPE
Hauteur (métrique) 210 cm
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu/blanc
À utiliser avec (application) Élimination en toute sécurité des déchets liquides et volatils
À utiliser avec (équipement) Récipients d’élimination
Comprend Lance (220 mm), protection contre les éclaboussures et tamis amovible
Filetage (métrique) B53
Type de produit Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière et clapet à bille
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.