missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Mattierte Mikroskopobjektträger, 45°-Schliff

Catalog No. 15545650 Alle ansehen Epredia Produkte
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15545650 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. AB00000112E01MNZ50
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Premium-Objektträger werden durch ein einzigartiges firmeneigenes Reinigungsverfahren hergestellt und bieten konsistente Ergebnisse und einfache Interpretation. Dieses Verfahren ermöglicht den Einsatz dieser Objektträger in der Routine-Histologie und in mikrobiologischen Anwendungen, indem es durchweg gestochen scharfkantig Blutausstriche mit guter Morphologie liefert.

  • Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
  • Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
  • Minimierte „Grünstichigkeit“
  • Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
  • Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 26 mm
Edges 45°, Boden
Frosted 20 mm
Material Kalknatronglas
Dicke (metrisch) 1 mm
Farbe Extraweiß
Zertifizierung/Konformität ISO 8037/I
Beschichtung Unbeschichtet
Menge 50/Karton, 1.000 Stück im Umkarton
Beschriftungsfläche Ja
Abmessungen (L x B) 76 x 26 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.