missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PURUS™ Rahmen für Biohybrid™ Kontaminationskontrollmatten

Catalog No. 15903322 Alle ansehen Purus Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
635 x 787 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Abmessungen (L x B) unitSize
15903322 635 x 787 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15903322 Lieferant PURUS™ Lieferanten-Nr. PF 2531 01 W 00
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entwickelt für die Verwendung mit der PURUS™ EnviroTack™ Matte, um ein System zu schaffen, das in allen kritischen Bereichen, in denen eine direkte Haftung von Matten auf einer Bodenbelagoberfläche nicht zulässig ist, einfach zu verwenden ist.

  • Einfaches Verschieben zu Reinigungszwecken
  • Die rutschfeste Unterlage sorgt dafür, dass der Rahmen nicht verrutscht
  • Passend für alle PURUS&trade Biohybrid&trade Matten
  • Robust und langlebig
  • Nicht-rutschend aus Polymer-beschichtetem Polyestergewebe
  • Natürlich antimikrobiell, Schimmel- und Mehltau-resistent

Spezifikation

Abmessungen (L x B) 635 x 787 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Einsatz in Reinräumen für Industrie, Halbleiter, Pharmazie, Biotechnologie und Telekommunikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 610 x 762 mm PURUS™ Biohybrid™-Matten
Dicke (metrisch) 3,175 mm
Farbe Weiß
Länge (metrisch) 63,5 cm
Material Polystyrol
Typ Rahmen
Breite (metrisch) 78,7 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.