missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Extension de l’alimentation électrique pour la connexion de l’équipement et des instruments
- Configuration électrique en Amérique du Nord
- Ajout de quatre prises électriques
Spécification
Spécification
| Type de produit | Barrette d’alimentation européenne |
| À utiliser avec (équipement) | Équipement électrique |
| Tension | 250 V |
| Ampérage | 2 A |
| À utiliser avec (application) | Fournit des prises électriques pour connecter les instruments et l’équipement |
| Comprend | 4 prises |
| Poids (impériale) | 1 lb |
| Poids (métrique) | 0,5 kg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?