missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 Dual CO2 Incubator

The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.

Marque:  Thermo Scientific™ 50163013

 Afficher plus de versions de ce produit

La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier. Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 17114961

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34295.63€
    32500.00€ / 1 pièce
    Économisez 1795.63€
    5% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 10-02-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel or copper interior chambers provide the ideal in-vitro environment.

  • Cuve à chauffage direct
  • Cuve en acier inoxydable électropoli de 165 L, à faible encombrement et facilement empilable
  • Étagères perforées réglables
  • Porte extérieure réversible pour plus de flexibilité
  • Débit d’air actif THRIVE
  • Le ventilateur de la chambre distribue doucement l’air propre et humidifié dans toute la chambre, assurant des conditions homogènes
  • Récupération rapide de tous les paramètres en moins de dix minutes pour des conditions stables de mise en culture
  • Fonction d’arrêt automatique qui désactive le fonctionnement du ventilateur lors de l’ouverture des portes afin de minimiser l’échange d’air
  • Filtration HEPA ISO 5
  • HEPA en cuve qui filtre en continu l’intégralité du volume d’air de la cuve toutes les 60 secondes
  • Qualité de l’air en salle blanche ISO 5 atteinte dans la cuve de culture en moins de 5 minutes
  • Protection continue en minimisant les risques que des contaminants s’installent sur les surfaces intérieures
  • Réservoir d’humidité protégé
  • Le réservoir d’eau directement chauffé offre une grande stabilité des niveaux d’humidité relative, permettant d’éviter le dessèchement des cultures
  • Cuve intérieure sans condensation, ce qui limite le développement d’un terrain de prolifération pour les contaminants
  • Récupération de l’humidité 5 fois plus rapide qu’avec d’autres conceptions de bac d’eau classiques
  • Capteurs et sondes in situ
  • Double sonde de température pour la protection contre la surchauffe avec système de secours fonctionnel
  • Choix de conductivité thermique (CT) avec compensation HR ou capteur de CO2 à infrarouge (IR) mono faisceau et à longueur d’onde double
  • Plages de contrôle d’O2 allant de 1 à 21 % (hypoxique) et de 5 à 90 % (hyperoxique)
  • Cycle de défection haute température Steri-Run
  • Cycle nocturne qui simplifie le nettoyage et qui élimine la nécessité d’autoclavage séparé des pièces
  • Le cycle à 180°C garantit une stérilisation uniforme de 6 log sur toutes les surfaces de la chambre
  • Commande par écran tactile iCAN™ intuitif et interactif
  • Écran lumineux, monté sur la porte pour un accès et une visibilité aisés
  • Langues sélectionnables pour un fonctionnement simplifié : anglais, espagnol, allemand, français, italien, japonais et mandarin
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification

    Spécification

    5,8 pied cube
    Incubateur double empilé de 165 L avec adaptateur d’empilage et socle à roulettes
    Cuivre
    Capteur IR
    Acier inoxydable (18/8)
    < 93 % à 37°C
    Incubateur CO2
    34,6 x 25,1 x 35,4 in (88 x 63,7 x 90 cm)
    230 V, 50/60 Hz
    USB et 4 à 20 mA en option
    165 L
    1 à 20%
    LED
    Aucun
    Température ambiante +3°C jusqu’à 55°C
    Réservoir d’eau intégré couvert
    22,7 x 18,5 x 23,9 in (57,6 x 47 x 60,7 cm)
    Suggestions de produits

    Suggestions de produits

    Vidéos
    FDS
    Documents

    Documents

    Certificats
    Voir les accessoires
    Promotions

    Promotions

    Correction du contenu d'un produit

    Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

    Nom du produit

    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

    Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis