Learn More
Thermo Scientific™ Incubateurs à CO2 Forma™ Steri-Cycle™
Les incubateurs à CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ permettent d’éliminer les contaminants indésirables en suspension dans l’air par stérilisation à haute température à la demande.
Marque: Thermo Scientific™ 371
11418.37 EUR valable jusqu'au 2025-11-21
Utilisez le code promo "24149" pour bénéficier de cette offre.
Afficher plus de versions de ce produit
Description
Les incubateurs à CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ permettent d’éliminer les contaminants indésirables en suspension dans l’air par stérilisation à haute température à la demande.2 Contrôle précis de la température et choix de capteurs CT (conductivité thermique) ou IR (infrarouge), ainsi qu’un cycle pratique de décontamination à haute température. Notre incubateur à CO2 à chaleur directe Steri-Cycle est doté d’un système unique de filtration d’air en chambre HEPA qui protège en continu contre les contaminants indésirables en suspension dans l’air, grâce à un cycle de stérilisation à haute température à la demande pour simplifier le nettoyage courant.
Performances
- Durée approximative du cycle : 14 heures
- Le système optimisé de ventilation n’interfère pas avec les échantillons ni l’incubateur
- Le système de filtration de COV intégré en option enlève les vapeurs organiques volatiles
- Le filtre à air HEPA en chambre enlève en permanence les particules pour garantir des conditions de qualité de classe 100
- Le cycle de stérilisation à la demande à 140 °C décontamine les surfaces internes
- Une alarme sonore se déclenche si la porte extérieure est ouverte pendant le cycle ou si la température atteint 60 °C (140 °F) ou plus
- Le capteur CT résistant à la chaleur peut être laissé en place pendant le cycle
- Le filtre HEPA et le capteur IR s’enlèvent facilement
- Un code d’accès empêche l’initiation accidentelle du cycle
Système à microprocesseur
- Le centre de messagerie alphanumérique affiche clairement les paramètres de température, de CO2 et de RH (en option)
- Alarmes sonores et visuelles avec bouton de mise sous silence
- Points de consigne de température, de surtempérature et de CO2
- Marche/Arrêt sonore configurable, code d’accès, rappel de changement du filtre HEPA, boutons distants d’alarme, alarmes de suivi de basse température et de CO2 bas et élevé
Structure
- Intérieur en acier inoxydable poli avec angles arrondis facile à nettoyer
- Étagères et supports en acier inoxydable robustes pouvant s’enlever sans outils
- Filtres microbiologiques sur arrivée de gaz et orifices de prélèvement d’échantillons facilement accessibles
- Le joint de porte intérieur amovible s’ajuste en permanence pour assurer une bonne étanchéité
Informations de commande :
Options : choix de capteurs de CO2, ouverture de porte inversable, surveillance de l’humidité relative, intérieur en cuivre antimicrobien, autocommutateurs de réservoir de gaz, fonction de journalisation, kits de documentation IQ/OQ
Prestations de service
Garantie de cinq ans pour le capteur TC de CO2

Spécification
6.5 pied cube | |
Option 4 à 20 mA | |
184 l | |
0 à 20% | |
DEL | |
Aucun | |
Température ambiante +5°C à 50°C | |
eau Pan | |
25 x 26,3 x 39,5 po (63,5 x 66,8 x 100,3 cm) | |
230 V, 50/60 Hz |
UL, cUL, CE | |
Incubateur unique de 184 L | |
En acier inox poli | |
Capteur CT | |
Acier inoxydable | |
< 90 % à 37°C | |
Incubateur à CO2 | |
20 x 21,3 x 26,8 po (50,8 x 54,1 x 68,1 cm) | |
260 lb | |
230 V |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.