missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Edelstahl (1.4301)
- Mit den spitzen, gefurchten Enden kann zuverlässig mit empfindlichen Materialien, Gewebe oder Proben gearbeitet werden
- Die Rillen am Griff sorgen für einen abnutzungsfreien Griff der Edelstahlpinzette
- Geeignet für den Einsatz in der Chemie, der pharmazeutischen Industrie, der Kosmetik und der Lebensmittel- und Getränkebranche
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Scharf/gebogen |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,12 in. |
| Material | Edelstahl (1.4301) |
| Länge (metrisch) | 130 mm |
| Produkttyp | Pinzette |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
| Typ | Pinzette |
| Modell | Standard |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?