missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Maxi Pipet Tips
Shop All Fisherbrand Products

Click to view available options
Length (Metric):
152 mm
161 mm
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 200
Pack of 250
Especificaciones
Especificaciones
| Volume (Metric) | 1 to 10 mL |
| Filtered | Non-filtered |
| Sterility | Non-sterile |
| Color | Clear |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Length (Metric) | 152 mm |
| Format | Bulk |
| Tip Style | Macro |
| For Use With (Equipment) | Fisherbrand II, Thermo Scientific |
| Product Line | Maxi |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido