missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Flacons de stockage cryogéniques à filetage externe et interne
Tous les produits Fisherbrand Produits

Click to view available options
Volume (métrique):
1,2 ml
2 ml
5 mL
Type de filetage:
Externe
Interne
Matériau du bouchon:
PEHD
Polypropylène
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
50 pièces
Description
Choix de flacons à filetage externe avec bouchons en PEHD pour les applications aseptiques, ou de flacons à filetage interne équipés de bouchons en PP avec joint en silicone pour une étanchéité garantie
- Stériles ; Non autoclavables
- Non cytotoxiques, apyrogènes
- Grande zone d’écriture blanche
- Graduations par incréments de 0.5 ml
- Utilisation avec les inserts de couleur Fisherbrand pour faciliter l’identification des échantillons
À filetage externe
- Fond de style conique
- PEHD
- À base autostable
- Avec joint en silicone
- PP
- À fond conique ou rond avec un pied en forme d’étoile
Flacons destinés exclusivement à la recherche ; Ne conviennent pas au diagnostic in vitro ou aux solutions administrées par voie parentérale.
Conviennent pour le stockage de biomatériaux dans des congélateurs mécaniques ou en phase vapeur de l’azote liquide
Certifications
Marquage CE
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) externe | 0,53 in |
| Diamètre (métrique) externe | 13,5 mm |
| Matériau | PP |
| Stérilité | Stérile |
| Volume (métrique) | 1,2 ml |
| À utiliser avec (application) | Pour le stockage de biomatériaux dans des congélateurs mécaniques ou en phase vapeur de l’azote liquide |
| Hauteur (impériale) | 1,49 in |
| Nbre par carton | 10 |
| Nb par paquet | 100/Bte |
| Modèle | Conique |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu