missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Poire compte-gouttes
Tous les produits Thermo Scientific Incubateurs à CO2 Produits

Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
Conditionnement:
24 pièces
Description
Simplifiez la distribution avec les poires compte-gouttes Fisherbrand. Ces poires, en caoutchouc de silicone, sont disponibles en deux tailles pour plus de commodité dans le laboratoire.
- En caoutchouc de silicone
- Capacité de 1 ml, 43 mm de L x 13 mm de D.E. (diamètre de trou de 5 mm)
- Conçu pour une utilisation avec des pipettes Pasteur, des petites pipettes et des compte-gouttes pour médicaments.
Spécification
Spécification
Pointes compatibles | 1 ml |
Autoclavable | Non autoclavable |
Couleur | Bleu |
À utiliser avec | Pipettes Pasteur, pipettes petites et compte-gouttes pour médicaments |
Matériau | Caoutchouc de silicone |
Modèle | Ampoule |
Nombre de canaux | 1 |
Type | Poire compte-gouttes |
Volume (métrique) | 1 mL |
À utiliser avec (équipement) | Pipettes Pasteur, pipettes à petit volume et compte-gouttes pour médicaments |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu