missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur haute précision en platine Traceable™ avec sonde flacon

Code produit 13597070 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-100,00°C à +199,99°C
-100,00°C à +70°C
Plage de températures (impériale):
-148°F à +158°F
-148°F à +392°F
Type de sonde:
Sonde à poignée en acier inoxydable 9 po
Sonde : 0,187 de dia. x 0,74 po de L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Plage de températures (impériale) Type de sonde unitSize
13597070 -100,00°C à +199,99°C -148°F à +392°F Sonde à poignée en acier inoxydable 9 po 1 pièce
13507080 -100,00°C à +70°C -148°F à +158°F Sonde : 0,187 de dia. x 0,74 po de L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13597070
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

Includes

Piles, capteur à résistance de platine RTD / sonde en acier inoxydable, barrettes magnétiques, bande Velcro™, support pour paillasse

Affiche les mesures minimum / maximum des dernières 24 heures (toutes les heures), des 7 derniers jours (tous les jours) ou des 31 derniers jours (tous les jours)

Affiche les mesures minimum / maximum des dernières 24 heures (toutes les heures), des 7 derniers jours (tous les jours) ou des 31 derniers jours (tous les jours). Le thermomètre pour réfrigérateur / congélateur haute précision en platine Fisher Scientific™ Traceable™ avec sonde en platine et acier inox étanche fournit des mesures précises avec une pénétration de tige de 0,3 po et un câble étanche.

L’affichage triple indique les températures minimum / maximum actuelles en °F / °C

  • La touche d’horodatage indique l’heure et la date exactes pour toutes les lectures minimum et maximum
  • Le capteur en platine à 4 fils assure une réponse linéaire et une grande précision sur toute la gamme
  • L’alarme est réglable par incréments de 0,1° et indique tout dépassement / toute chute de la température par rapport aux points définis
  • Les signaux d’alarme visuels (LED) et sonores fonctionnent en continu, même si la température revient à une plage ne nécessitant pas d’alarme
  • Résolution : 0,01°
  • Précision : ±0,1°°C
  • Affichage : facile à lire, sur 3 lignes avec 2 LED d’alarme
  • Longueur de câble : 10 pi
  • Taille : 2,75 x 4,25 x 0,75 in
  • Poids : 5 oz
  • Boîtier : plastique ABS résistant aux produits chimiques et à fort impact

Certifications

An individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST (National Institute of Standards and Technology). NIST traceable

Spécification

Comprend Capteur à résistance de platine RTD  / sonde en acier inoxydable, support, support de montage mural, piles, certificat Traceable
Longueur (métrique) 18 cm
Matériau ABS
Type de sonde Sonde à poignée en acier inoxydable 9 po
Résolution 0,01°C
Type de produit Thermomètre numérique
Température max. (impériale) 392°F
Température max. (métrique) 199,99°C
Température (impériale) min. -148°F
Température min. (métrique) -100°C
Plage de températures (impériale) -148°F à +392°F
Plage de températures (métrique) -100,00°C à +199,99°C
Calibrated Oui
Précision ±0,1°C
Affichage Digital
Largeur (métrique) 30 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.