Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur haute précision en platine Traceable™ avec sonde flacon
Affiche les mesures minimum / maximum des dernières 24 heures (toutes les heures), des 7 derniers jours (tous les jours) ou des 31 derniers jours (tous les jours)
Marque: Fisherbrand™ 90009-79
Includes: Piles, capteur à résistance de platine RTD / sonde en acier inoxydable, barrettes magnétiques, bande Velcro™, support pour paillasse
Description
Affiche les mesures minimum / maximum des dernières 24 heures (toutes les heures), des 7 derniers jours (tous les jours) ou des 31 derniers jours (tous les jours). Le thermomètre pour réfrigérateur / congélateur haute précision en platine Fisher Scientific™ Traceable™ avec sonde en platine et acier inox étanche fournit des mesures précises avec une pénétration de tige de 0,3 po et un câble étanche.
L’affichage triple indique les températures minimum / maximum actuelles en °F / °C
- La touche d’horodatage indique l’heure et la date exactes pour toutes les lectures minimum et maximum
- Le capteur en platine à 4 fils assure une réponse linéaire et une grande précision sur toute la gamme
- L’alarme est réglable par incréments de 0,1° et indique tout dépassement / toute chute de la température par rapport aux points définis
- Les signaux d’alarme visuels (LED) et sonores fonctionnent en continu, même si la température revient à une plage ne nécessitant pas d’alarme
- Résolution : 0,01°
- Précision : ±0,1°°C
- Affichage facile à lire : L’affichage triple indique les températures réelle et minimale / maximale.
- Longueur de câble : 10 pi
- Taille : 2,75 x 4,25 x 0,75 in
- Poids : 5 oz
- Boîtier : plastique ABS résistant aux produits chimiques et à fort impact
Certifications
An individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST (National Institute of Standards and Technology). NIST traceable
Spécification
0.187 in. dia. | |
0.74 in. | |
9 in. | |
Sonde : 0,187 de dia. x 0,74 po de L | |
Thermomètre numérique | |
70°C | |
-100°C | |
-100,00°C à +70°C | |
±0,1°C | |
8 cm |
Piles, capteur à résistance de platine RTD / sonde en acier inoxydable, barrettes magnétiques, bande Velcrotrade;, support pour paillasse | |
18 cm | |
ABS | |
0,01°C | |
158°F | |
-148°F | |
-148°F à +158°F | |
Oui | |
Digital |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.