Learn More
Fisherbrand™ Minuteur / chronomètre à grand écran Traceable™
Définissez quatre canaux distincts, de 99 heures, 59 minutes et 59 secondes à une seconde. Le minuteur / chronomètre à grand écran Fisherbrand ™ Traceable™ déclenche une alarme lorsque le décompte atteint zéro et commence ensuite le comptage progressif.
Marque: Fisherbrand™ 90009-52
Includes: Pile à l’oxyde d’argent
Description
- Affichage géant de 19 mm (0,75 po) pour une meilleure lisibilité
- Les fonctionnalités comprennent le compte à rebours, le compte croissant (chronomètre), la temporisation et l’heure du jour
- Lorsque la valeur zéro est atteinte, l’alarme retentit et la minuterie commence à compter en incrémentant
- Les quatre canaux peuvent être utilisés simultanément dans n’importe quelle combinaison de comptage à rebours ou croissant
- Les pile de rechange équivalentes sont les suivants : RAYOVAC RW42, DURACELL D357 et EVEREADY 357.
Order Info
Dimensions : 7,0 x 6,4 x 1,3 cm (2,75 x 2,5 x 0,5 po) (L x l x H)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
| Minuteur avec alarme à 4 canaux | |
| 0,0001 | |
| LCD | |
| 2,75 in | |
| 2,5 in | |
| 0,5 in | |
| 1,3 cm | |
| 2 oz | |
| Pile à l’oxyde d’argent | |
| ISO 17025, A2LA, NIST |
| 99 heures 59 min 59 s | |
| 1 s | |
| 2,75 x 2,5 x 0,5 po (7 x 6,4 x 1,3 cm) | |
| 7 cm | |
| 6,4 cm | |
| 0,75 po | |
| 1,9 cm | |
| 56,69 g | |
| Grand affichage permettant une bonne visualisation depuis l’autre côté du laboratoire |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.