missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Homogénéiseur Bead Mill 24
Tous les produits Fisherbrand Produits

Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
17 x 15 x 13 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Homogénéisez simultanément jusqu’à 24 tubes de 2 ml ou 0,5 ml
- Plus d’échantillons peuvent être traités plus rapidement
- Position pratique du porte-tubes à chargement frontal pour une plus grande facilité d’utilisation et des interactions bille / échantillon optimales
- Plage de traitement idéale pour les échantillons de tissus mous
- Pas de refroidissement nécessaire entre les cycles (traitement continu)
- Les tubes jetables garantissent l’absence de risque de contamination croisée
- Aucune dégradation des échantillons due à un traitement rapide
- Faible encombrement pour optimiser l’espace sur la paillasse
- Durée de fonctionnement : 1 à 99 s
- Plage de performances : 0,8 m/s à 6 m/s par incréments de 1,5 m/s
- Nombre de cycles : 1-9
Compliance
Conforme CE
Spécification
Spécification
| Type de produit | Homogénéiseur |
| Alimentation électrique | 110-230 VAC/50-60 Hz |
| Dimensions (P x L x H) | 17 x 15 x 13 in. |
| Dimensions (L x l x H) | 17 x 15 x 13 po |
| À utiliser avec (application) | Extraction d’ADN / ARN, homogénéisation tissulaire, purification protéique |
| Poids (impériale) | 65 lb. |
| Poids (métrique) | 29.5 kg |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
