missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Électrode de titration KF avec broche à double platine accumet™ - sans mercure
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
Double broche
Conditionnement:
1 pièce
Description
Requires
Nécessite un adaptateur de prise jack à 13-640-150 broches à utiliser avec les entrées standard américaines ou un adaptateur d’entrée BNC 13-620-488 pour les entrées BNC.
- Pour une utilisation avec le Fisher Scientific KF Titrimeter™, l’analyseur de soufre Fisher Scientific et les pH-mètres dotés d’une sortie polarisante KF de -10 μA
- Couvre une plage de -5 à +100°C (23 à 212°F)
Order Info
Dimensions 5,5 po. de longueur (140 mm), 13 mm de diamètre
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Types de connecteurs | Double broche |
| Matériau | Verre |
| Température (métrique) en fonctionnement | -5°C à +100°C |
| Type | Électrode |
| Type de solution de remplissage | Aucun |
| À utiliser avec (application) | Pour les titrations “dead-stop” (à point final) et les analyses de soufre Karl Fischer |
| Température (impériale) en fonctionnement | 23° à 212°F |
| Gamme de température (métrique) | -5°C à +100°C |
| Longueur (impériale) | 5,5 in |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu