missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ pH-mètre de paillasse accumet™ AE150

Code produit. 15514693 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type:
Jeu 3 en 1
Kit bio
Kit d’enseignement
Kit standard
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Includes

Appareil de mesure, support d’électrode, Univ. Adaptateur d’alimentation. (Sonde de pH et sonde de température vendues séparément.)

Il offre les fonctions essentielles nécessaires aux mesures de pH de routine, sans fonctions ni processus compliqués, le tout à un prix abordable.

Conçu pour les mesures de pH de routine en laboratoire, ce pH-mètre offre une grande simplicité d’utilisation – il permet également de stocker les ensembles de données dans une mémoire non volatile et dispose d’un support pour électrodes pouvant être fixé sur l’instrument de mesure. Les pH-mètres accumet AE150 offrent une mesure et un enregistrement efficaces des échantillons grâce à des options d’affichage flexibles pour afficher simultanément le pH et la température ou les mV et la température.

  • Étalonnage du pH en un à cinq points
  • Reconnaissance automatique du tampon avec deux ensembles de tampons de pH
  • Affichage de la pente et du décalage du pH
  • Étalonnage de mV en un point
  • Étalonnage de la sonde de compensation automatique de la température en un point
  • Compensation automatique ou manuelle de la température
  • Icône (Ready) Prêt pour indiquer la stabilité de la mesure
  • Icône d’état de l’électrode pour indiquer l’état
  • Stockage de 100 ensembles de données avec une mémoire non volatile
  • Remarque : la sonde de pH et/ou de température n’est pas incluse

Warranty

3 ans pour l’instrument de mesure

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Comprend Appareil de mesure, support d’électrode, Univ. Adaptateur d’alimentation (90-240 V, 50/60 Hz)
Précision (température) ±0,3°C
Précision (mV) ± 0,2 mV (±199,9 mV), ±2 mV au-delà de ±200 mV
Précision (pH) ±0,01
Sorties Enregistreur (± 2 000 mV)
Étalonnage États-Unis : pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45
Gamme (pH) 0 à 14
Gamme (mV) ± 1999
Résolution (mV) 0.1 mV (± 199.9 mV) ; 1 mV au-delà de ± 200 mV
Calibration Points 1 à 5 points avec reconnaissance automatique du tampon (ABR)
Plage de températures (métrique) 0,0°C à 100,0°C
Résolution (température) 0,1°C
Sélection de la température Automatique ou manuelle (0 à 100°C)
Étalonnage de la sonde de température Compensation par incréments de 0.1°C ; Plage de compensation : ± 5°C
Mémoire 100 jeux de données
Entrées BNC, fiche phono 2.5 mm, broche (électrode de référence), terre
Garantie Garantie de 3 ans pour l’instrument de mesure
Type de sonde Sonde non incluse (vendue séparément).
Gamme (mV relative) Jusqu’à ±150 mV
Type Kit standard
Alimentation électrique Adaptateur CA / CC 9 V (110/220 VCA, 50/60 Hz)
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis