missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Classic.Line de série FD - Chambres de séchage et de chauffage à convection forcée
GREENER_CHOICE

Code produit. 15682086 Tous les produits BINDER Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
23 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
15682086 23 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15682086 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90100194
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Un four de chauffage BINDER série FD est toujours utilisé lorsqu’un séchage et une stérilisation rapides sont nécessaires. Grâce à la distribution homogène de température, sa dynamique rapide et son ventilateur puissant, ce four de chauffage permet de gagner un temps précieux.

  • Plage de températures : +5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +300°C
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Convection forcée
  • Clapet d’évacuation d’air réglable
  • Commande avec fonctions de minuteur
  • 2 racks chromés
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle

Spécification

Certifications/Conformité ASTM D5374, DIN 12880
Description FD023-230 V, standard, Classic.Line, série FD - Chambres de séchage et de chauffage à convection forcée, 20 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacité (métrique) 23 L
max. (métrique) 5°C à 300°C
Type Étuve de séchage
Affichage LED
Modèle FD023-230 V
Nbre d’étagères 2 (de série), 4 (maximum)
Ports 10/30/50/100 mm
Fonctions de sécurité Technologie de contrôleur PID entièrement numérique, conviviale et facile à utiliser
Uniformité de la température 150°C
Minuteur 0 à 99 h
Uniformité 2.2°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 222 x 300 x 330 mm
Dimensions (L x l x H) 435 x 605 x 495 mm
Largeur (métrique) 435 mm
Hauteur (métrique) 495 mm
Poids (métrique) 27 kg
Tension 230 V
Puissance 0,8 kW
Ampérage 10 A
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.