Learn More
Beschreibung
Erhältlich mit gewebekulturbehandelten und nicht behandelten Oberflächen. Aus kristallklarem, nichtrecyceltem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit.
- Auswahl zwischen gewebekulturbehandelter und unbehandelter Oberfläche
- Unbehandelte Wachstumsfläche ist hydrophober als gewebekulturbehandelte Oberfläche und gleicht eher einer Petrischale für die Bakteriologie.
- Gammasterilisiert
- Deckel ermöglicht Stapeln auf dem Arbeitstisch oder im Inkubator.
- Alle Platten (außer 08-772-2A und 08-772-16) sind mit einem patentierten „Labyrinth“-Deckel ausgestattet, durch den die Verdunstung von Medien aus den Wells und die Kontaminationsgefahr vermindert werden.
- Tiefe Umrandung und gezahnte Kanten bieten eine bessere Griffigkeit beim Umgang mit der Platte.
- Aufgrund der hervorragenden optischen Durchsichtigkeit ist eine Sichtbarkeit aller Zellen-Monolayer gegeben.
- Schnelle Kennzeichnung auf matten Beschriftungsflächen an den Enden
- Alle Platten und Deckel sind sowohl für die manuelle als auch für die automatische Handhabung geeignet.
Bestellinformation
Medizinische Aufreißverpackung. Einzeln auf wiederverwertbaren PET-Tabletts in Behältern mit jeweils 50 Stück verpackt, oder in Großpackungen mit Deckeln entweder in Beuteln mit jeweils sechs Stück, 36 pro Behälter, oder in Beuteln mit jeweils fünf Stück (96 Well Platten), 50 pro Behälter.
Spezifikation
Spezifikation
| Array | 4 x 6 |
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Verschluss inklusive | Ja |
| Verschlussmaterial | Polystyrol |
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 3,5 ml |
| Farbe | Klar |
| Kulturfläche | 2 cm2 |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rechteckig |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

