missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Velp Scientifica™ External Probe

Codice prodotto. 15339654 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) corpo:
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) corpo unitSize
15339654 3 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15339654 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore A00000268
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello

VELP External Probe is for use with AREC.X and AREX digital hotplate stirrers

  • Accessory

Specifica

Accuracy ± 1°C (PT100)
Da utilizzare con (apparecchiatura) AREC.X and AREX DIGITAL
Materiale Stainless Steel
Tipo Probe
Diametro (sistema metrico) corpo 3 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.