missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff

Catalog No. 15360885
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Schliffverbindung:
14/23 NS
19/26 NS
24/29 NS
29/32 NS
45/40 NS
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kapazität (metrisch) Schliffverbindung unitSize
15360885 2000 ml 29/32 NS 10 Stück
10149120 1000 ml 45/40 NS 10 Stück
10472921 100 ml 14/23 NS -
10523671 100 ml 24/29 NS 10 Stück
11870482 10 ml 14/23 NS 10 Stück
10352801 2000 ml 45/40 NS 10 Stück
10074250 200 ml 24/29 NS 10 Stück
10334931 250 ml 19/26 NS 10 Stück
10268170 250 ml 24/29 NS 10 Stück
10712522 250 ml 45/40 NS 10 Stück
17705804 25 ml 19/26 NS 10 Stück
10303141 25 ml 14/23 NS 10 Stück
10261451 300 ml 45/40 NS 10 Stück
10185780 500 ml 24/29 NS 10 Stück
10204341 5000 ml 45/40 NS 1 Stück
10392751 500 ml 45/40 NS 10 Stück
15300895 50 ml 14/23 NS 10 Stück
10064250 50 ml 24/29 NS 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Catalog No. 15360885 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 03022973
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Zum sicheren und einfachen Mischen, Ausgießen und Aufbewahren von Chemikalien im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.

  • Gemäß DIN EN ISO 4797
  • Mit Skala (circa. Volumen/ml)
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konisch zulaufende Verbindung mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Ab

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4797
Beschreibung Konischer Schliff, Beschriftungsetikett
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Schliffverbindung 29/32 NS
Außendurchmesser (metrisch) 166 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.