missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Pointes de pipettes epTIPS™ standard
Tous les produits Eppendorf Produits

Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 20 μl
0.5 à 20 μl
100 à 5000 μl
1000 à 10000 μl
1 000 à 10 000 μl
2 à 200 μl
20 à 300 μl
20 à 300μl
250 à 2500 μl
50 à 1000 μl
50 à 1250 μl
Longueur (métrique):
34 mm
40 mm
4,6cm
5,3cm
5.5cm
55mm
7.1cm
7,6cm
10,3cm
11,5cm
12 cm
16.5 cm
24.3cm
Couleur:
Bleu
Gris clair
Gris foncé
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Transparent
Turquoise
Vert
Vert foncé
Violet
Conditionnement:
1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)
1 000 pointes (4 sachets x 250 pointes)
200 pointes (2 sachets x 100 pointes)
500 pointes (5 sachets x 100 pointes)
Conditionnement:
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
Description
Utilisez ces pointes de pipettes universelles avec de nombreux modèles de pipettes.Les recharges de cônes de pipettes Eppendorf™ epT.I.P.S.™standard présentent des propriétés mouillantes optimales, une haute transparence et des degrés de pureté certifiés.
- Forces minimales requises pour la mise en place et l’éjection avec le plus haut niveau d’étanchéité
- Grâce à leur géométrie ergonomique, les cônes s’ajustent parfaitement sur la pipette Eppendorf
- Les graduations fines permettent de vérifier visuellement le volume de pipetage encore plus facilement
- Les pointes fines rétractées ou allongées simplifient la manipulation des petits volumes
- Les pointes longues et étroites atteignent le fond des récipients hauts et étroits sans toucher les bords
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 100 à 5000 μl |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Violet |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 4,7 in |
| Longueur (métrique) | 12 cm |
| Compatibilité | Universelle |
| Format | En vrac |
| Type de pointe | Universal |
| Conditionnement | 500 pointes (5 sachets x 100 pointes) |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu