missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks

Tous les produits Eppendorf Produits


Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 20 μl
0,1 à 5 ml
0,2 à 5 ml
0,25 à 2,5 ml
0,5 ml à 10 ml
0,5 à 10 ml
2 à 200 μl
20 à 300 μl
50 à 1000 μl
50 à 1250 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Code couleur:
Bleu
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Turquoise
Vert
Vert foncé
Violet
Conditionnement:
120 pièces
240 pièces
480 pièces
Description
- Garantis usage en PCR, stériles, exempts de pyrogènes, d’ATP et d’ADN bactérien
- Ils répondent aux exigences les plus strictes des industries médicales, pharmaceutiques et alimentaires
- Répond également aux exigences décrites pour la biologie moléculaire et la biologie cellulaire
- Numéro de lot et date de péremption sur chaque étiquette de portoir
- Certificats spécifiques au lot délivrés par un laboratoire indépendant disponibles au téléchargement
- Conception de portoir mince et moderne avec couvercle refermable
- Durabilité améliorée avec 20 % de polypropylène en moins consommés par portoir
Spécification
Spécification
| Description | Remplace le numéro de réf. 0030075030 |
| Volume (métrique) | 2 à 200 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Incolore |
| Longueur (impériale) | 2,08 in |
| Longueur (métrique) | 53 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, certificat de qualité, certificats spécifiques au lot disponibles |
| Déclaration de pureté | Biopur™ (Sterile) |
| À utiliser avec (application) | Biologie cellulaire/moléculaire, industrie médicale, pharmaceutique et alimentaire |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu