missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Tubes Eppendorf™ Tubes coniques
Tous les produits Eppendorf Produits

Click to view available options
Type de bouchon:
Snap Cap
Couleur:
Clear
Nb par paquet:
200 Tubes (2 Bags × 100 Tubes)
Pureté ou qualité:
Eppendorf Quality
Conditionnement:
200 pièces
Description
Utilisez ces tubes pour un traitement sûr et simple des volumes d’échantillons allant jusqu’à 5,0 ml. Les tubes Eppendorf™ représentent une solution idéale pour les travaux avec des volumes d’échantillons moyens.
- Le fond conique permet une utilisation dans les adaptateurs et les racks existants
- En PP transparent pour une visibilité facile des granulés
- Fabriqués sans utiliser d’agents glissants, de plastifiants et de biocides et n’interfèrent pas avec les produits
- L’évaporation de l’échantillon pendant le stockage et l’incubation est minimisée par une fermeture précise du couvercle
- Ouverture accidentelle du couvercle de -86° à 80°C empêchée par des couvercles à charnière
- La stabilité de centrifugation pouvant atteindre 25 000 x g empêche la rupture du tube
- Disponible en lots certifiés Eppendorf, PCR propre, Stérile et Biopur™
- Matériau protéine LoBind et ADN/ARN disponible pour une récupération maximale des échantillons précieux
- Qualité standard (Eppendorf) = non stérile
- Nettoyage PCR = non stérile
- Stérile = stérile
- Biopur = stérile
Culture cellulaire, isolement de l’ADN plasmide et de l’ARN total, manipulation de liquides

Spécification
Spécification
Couleur | Clear |
Capacité (métrique) | 5 mL |
Matériau | PP |
Nb par paquet | 200 Tubes (2 Bags × 100 Tubes) |
Conditionnement | Sachet |
Stérilité | Non stérile |
Exempt de RNase | No |
Exempt de DNase | No |
Autoclavable | Autoclavables |
Forme | Conique |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu