missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Safe-Lock Tubes 1.5 mL - Microtube
GREENER_CHOICE

Catalog No. 15625367 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Farblos
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
Forensischer DNA-Gütegrad (unsteril)
Max. RZB:
30.000 x g
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Farbe Reinheits- oder Qualitätsgrad Max. RZB unitSize
15625367 Farblos Forensischer DNA-Gütegrad (unsteril) 30.000 x g 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 15625367 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 0030123611
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Eppendorf™ Safe-Lock Tubes 1.5 mL - Microtube ensures secure sample storage. With a patented Safe-Lock design, these microtubes prevent accidental opening, safeguarding samples. Ideal for diverse applications, they offer reliability, durability, and ease of use in a 1.5 mL capacity.

  • Klappdeckel verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Inkubation und Lagerung
  • Polypropylen bietet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen
  • Ohne Formtrennmittel, Weichmacher oder Biozide (Materialien, die negative Auswirkungen auf Bioassays haben könnten) hergestellt
  • g-Safe™ Zentrifugationsstabilität bis zu 30,000 x g verhindert Probenverlust durch Bruch der Röhrchen
  • Zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit mit gefährlichen Proben
  • Passgenaue Deckeldichtung für minimale Verdunstung bei langer Lagerung
  • Großer, mattierter Deckel und mattierte Fläche an der Seite zur einfachen Beschriftung
  • Funktioniert von -86 ° bis 100 °C
  • Autoklavierbar (121 °C, 20 min)

Bestellinformation

Supplied individually wrapped in your choice of three sizes

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Art der Kappe Klappdeckel
Verschlussfarbe Farblos
Verschlussmaterial Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1.5 ml
Farbe Farblos
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inkubation und Lagerung
Anzahl pro Packung 10 x 50
Verpackung Beutel
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -122.8°F to +212°F
Temperaturbereich (metrisch) -86 °C bis 100 °C
Sterilität Unsteril
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forensischer DNA-Gütegrad (unsteril)
Graduated Ja
Kapazität (angloamerikanisch) 0,05 oz.
Verschlusstyp Safe-Lock Deckel
Max. RZB 30.000 x g
Form Zylindrisch
Produkttyp Mikroröhrchen mit Schnappverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.