missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Use these tips for comfortable handling while preventing damage to gloves. Eppendorf Combitips advanced™ Standard Pipetter Tips are optimized to meet the increased requirements of a modern laboratory, and offered in three different purity grades to support any application.
- Les composants Combitips advanced sont idéals pour toutes les Multipettes Eppendorf
- Les 9 volumes possibles (0,1 à –50 ml) offrent un éventail de volumes de distribution optimal avec des incréments descendant à 100 nanolitres selon la Combitip utilisée
- Les Combitips rallongées de 2,5 ml, 5,0 ml et 10 ml permettent d’atteindre le fond des récipients de laboratoire les plus courants
- Un code couleur individuel facilite l’identification rapide des pointes Combitips souhaitées
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1 ml |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Incolore |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Déclaration de pureté | Qualité Eppendorf (non stérile) |
| Format | En vrac, en sachet |
| Type de pointe | Version longue, Déplacement positif |
| Conditionnement | 100 boîtes (4 sachets x 25 boîtes) |
| Type de produit | Pointes de pipettes |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
