missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Support de sachet en fil d’acier

Code produit. 11342560 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Comprend:
100 sacs pour déchets en polypropylène
Support uniquement
Conditionnement:
1 pièce

Code produit. 11342560

Marque: BRAND™ 759703

Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

En fil d’acier recouvert d’époxy. Le support de sachet en fil d’acier BRAND™ comprend des pieds en caoutchouc qui empêchent les glissements. Disponible avec des sachets en polypropylène ou en polyamide.

  • En fil d’acier recouvert d’époxy
  • Les pieds en caoutchouc empêchent les glissements.
  • Disponible avec des sachets en polypropylène ou en polyamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description Revêtement époxy
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Sachets de mise au rebut
Comprend Support uniquement
Matériau Fil d’acier
Hauteur (métrique) 250 mm
Diamètre (métrique) 12 cm
Type de produit Support
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis