missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons EPA 24-400, filetage à vis, verre transparent, bouchon à vis en PP blanc, orifice central, septum en silicone / PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
40 ml
60 ml
Matériau (doublure):
Silicone blanc / PTFE beige
Silicone naturel / PTFE
Silicone naturel / PTFE beige
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
Matériau (doublure) | Silicone naturel / PTFE |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 27,5 mm |
Matériau | Verre |
Volume (métrique) | 60 ml |
À utiliser avec (application) | COT (EPA) |
Type de filetage | 24-400 |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Hauteur (métrique) | 140 mm |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu