missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ EMV Serie V-förmige Heizhaube

Catalog No. 11592674
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 bis 50 ml
100 bis 250 ml
2000 bis 5000 ml
500 bis 1000 ml
Wirkleistung:
60 W
150 W
300 W
800 W
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 11592674

Marke: Cole-Parmer™ 3610415

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Geeignet für 60 ° C-Trichter, birnenförmige oder Rundkolben. Electrothermal™ EMV Serie V-förmiger Elektromantel wurde entwickelt, um eine große Auswahl an Kolben- und Trichtergrößen für zusätzliche Flexibilität aufzunehmen. Die Edelstahlblende bei allen EMV Modellen deckt das Heizelement ab, um vor Stromschlägen durch verschüttete Flüssigkeiten oder Zerbrechen der Kolben zu schützen.

  • Für eine große Auswahl an Kolben- und Trichtergrößen für zusätzliche Flexibilität.
  • Die Edelstahlabschirmung bedeckt das Heizelement, um es vor Stößen, verschütteten Flüssigkeiten oder Kolbenbruch zu schützen
  • Die Bodenöffnung bietet Platz für Rundkolben und birnenförmige Kolben und 60°-Trichter mit verschiedenen Durchmessern
  • Fassungsvermögen zwischen 10 ml und 5 Litern
  • Das spiralförmige Heizelement, das in einer wärmeisolierten Kartusche eingehängt ist, bietet maximale Wärmeübertragung und Unterstützung
  • “Cool-to-touch”-Außengehäuse, das sich stets kühl anfühlt
  • Maximale Elementtemperatur 450 °C
  • Integrierter Energieregler
  • Auswechselbare isolierte Heizelemente
  • Anzeigelampen für Strom- und Heizungsbetrieb
  • Chemikalienbeständiges Polypropylen-Außengehäuse
  • Geerdete Abschirmung und doppelte Sicherungen für zusätzliche Sicherheit
  • Klammer für 1.3 cm-Stützstangen
  • Stützstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Spezifikation

Fassungsvermögen 100 to 250 mL (3.4 to 8.5 oz.)
Kapazität (metrisch) 100 bis 250 ml
Zur Verwendung mit Rundboden- und birnenförmige Kolben und 60° Trichter
Abmessungen (L x B x H) 260 x 175 x 127 mm
Spannung 230 V
Auskleidungsmaterial Scheibe aus Edelstahl
Kennwerte der Stromversorgung UK- und EU-Stecker
Wirkleistung 150 W
Versandgewicht (metrisch) 0.78 kg
Produkttyp Heizmantel
Temperatur (metrisch) 450 °C
Kapazität (angloamerikanisch) 3.4 to 8.5 oz.
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt