missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Dispositifs stériles entraînés par pression Sterivex™

Code produit. 10186370 Tous les produits Merck Produits
Change view
Click to view available options
Matériau (membrane):
PES
PVDF
Porosité:
0.22 μm
0,45 μm
Raccord de sortie:
Cloche de remplissage
Luer-Lock mâle
Raccord mâle
Nb par paquet:
10/paquet
15/paquet
50/paquet
Conditionnement:
10 pièces
15 pièces
50 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Matériau (membrane) Porosité Raccord de sortie Nb par paquet unitSize
10186370 PES 0.22 μm Raccord mâle 50/paquet 50 pièces
10490581 PES 0.22 μm Raccord mâle 15/paquet 15 pièces
10470391 PES 0.22 μm Cloche de remplissage 10/paquet 10 pièces
10589212 PES 0.22 μm Luer-Lock mâle 15/paquet 15 pièces
10471351 PVDF 0,45 μm Raccord mâle 50/paquet 50 pièces
10430971 PVDF 0.22 μm Raccord mâle 50/paquet 50 pièces
10034470 PVDF 0,45 μm Raccord mâle 15/paquet 15 pièces
10519012 PVDF 0.22 μm Raccord mâle 15/paquet 15 pièces
10258280 PVDF 0.22 μm Cloche de remplissage 10/paquet -
10616361 PVDF 0.22 μm Luer-Lock mâle 15/paquet 15 pièces
10319880 PVDF 0,45 μm Cloche de remplissage 10/paquet 10 pièces
10626361 PVDF 0,45 μm Luer-Lock mâle 15/paquet 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit. 10186370 Sous-traitant Merck N° du sous-traitant SVGP01050
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

Minimisent le risque de contamination de la solution filtrée à l’aide d’un mode de distribution directe. Les dispositifs stériles entraînés par pression Sterivex sont prêts à l’emploi et filtrent des solutions avec des volumes de 100 à 2 000 ml. Disponibles avec différents raccords, tailles de pores et types de membranes.

Minimisent le risque de contamination de la solution filtrée à l’aide d’un mode de distribution directe. Les dispositifs stériles entraînés par pression Sterivex sont prêts à l’emploi et filtrent des solutions avec des volumes de 100 à 2 000 ml. Disponibles avec différents raccords, tailles de pores et types de membranes.

  • Les ensembles de filtration Sterivex fonctionnent avec des seringues, des pompes péristaltiques ou des récipients à pression. Ils éliminent le risque de contamination associé à la décantation ou au pipetage.
  • Les unités Sterivex sont conçues pour une distribution dans pratiquement n’importe quel récipient de stockage. Les dispositifs sont disponibles avec différentes connexions de sortie (voir tableau).
  • Les ensembles de filtration Sterivex peuvent traiter des volumes allant jusqu’à 1 000 ou 2 000 ml, selon le type de membrane utilisé dans le dispositif. Trois membranes différentes sont disponibles au choix.
  • Stérilisez les volumes jusqu’à 1 000 ou 2 000 ml à l’aide des ensembles de filtration sous pression Sterivex™ (la capacité dépend du type de membrane utilisé dans le dispositif). Avec trois options de membrane différentes et une grande variété d’options de connexion de sortie, les filtres Sterivex™ peuvent s’adapter à quasiment n’importe quel flux de travaux et distribuer dans presque tous les récipients de stockage. Les filtres Sterivex™ fonctionnent avec des seringues, des pompes péristaltiques ou des récipients à pression et éliminent le risque de contamination associé à la décantation ou au pipetage.

Caractéristiques et avantages :

  • Fonctionne avec divers dispositifs à pression, notamment des seringues, des pompes péristaltiques et des récipients à pression
  • Livré en plusieurs types de membrane pour répondre aux besoins de votre application avec des capacités allant jusqu’à 2 L

Applications :
Stérilisation de solutions aqueuses

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Couleur Transparent
Connecteurs Luer-Lock femelle avec évent en amont
Jetable Oui
Type de filtre Express PLUS
Matériau Copolyester
Matériau (membrane) PES
Porosité 0.22 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 10 cmsup2/sup
Débit ≥650 ml/min (à 0,7 bar 25°C)
À utiliser avec (application) Débit rapide et stérilisation de la sol. aq. à faible liaison protéique
Pression d’entrée max. 45 psi
Nb par paquet 50/paquet
Raccord de sortie Raccord mâle
Type de sortie Raccord mâle
Température (impériale) en fonctionnement 113°F
Température (métrique) en fonctionnement 45°C
Type Filtre pour bouchon de flacon
Volume (métrique) 100 ml
Hauteur (impériale) 2,6 in
Hauteur (métrique) 6,7 cm
Diamètre (impériale) 0,66 in
Diamètre (métrique) 1,7 cm
Diamètre (métrique) du filtre 1,7 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.