Learn More
Cole-Parmer™ Chauffe-ballon électrique contrôlé série EM
Doté d’un régulateur d’énergie intégré avec témoins lumineux dédiés au fonctionnement de l’alimentation et du chauffage. Le chauffe-ballon électrique contrôlé Electrothermal™ série EM comprend un écran mis à la terre et des fusibles doubles pour davantage de sécurité. Les produits à plus grande capacité sont dotés de plusieurs éléments chauffants, ce qui permet un transfert plus uniforme et dirigé de la chaleur.
331.00€ - 985.00€
Spécification
| Type de bouchon | Polypropylene Outer Case |
|---|---|
| Tension | 230 V |
| Matériau | Boîtier externe en polypropylène |
| Détails du bloc d’alimentation | Prises UK et EU |
| max. (métrique) | 450°C |
| Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
11748352
|
Cole-Parmer™
36002-02 |
50 ml | |||||||
|
11758352
|
Cole-Parmer™
36002-06 |
100 ml |
466.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
11768352
|
Cole-Parmer™
36002-10 |
250 ml |
555.00€ 532.42€ / 1 pièce Économisez 22.58€ 4% de réduction |
Expédition estimée: 21-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
11778352
|
Cole-Parmer™
36002-14 |
500 ml |
555.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
11788352
|
Cole-Parmer™
36002-18 |
1000 ml |
635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
11542674
|
Cole-Parmer™
36002-26 |
3000 ml |
985.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Comprend un régulateur de puissance intégré ayant des témoins pour le fonctionnement de l’alimentation et du chauffage. Le chauffe-ballon électrique contrôlé Electrothermal™ série EM comprend un écran mis à la terre et des fusibles doubles pour davantage de sécurité. Ces produits ont une plus grande capacité grâce à plusieurs éléments chauffants, permettant un transfert de la chaleur plus uniforme et dirigé.
- Tous les chauffe-ballons Electrothermal subissent un processus de “brûlage” à la fin du procédé de fabrication, ce qui permet de les utiliser directement à leur réception.
- Boîtier extérieur en polypropylène résistant aux produits chimiques
- À utiliser avec des flacons à fond rond de 50 ml à 5 litres
- Système de ventilation unique qui permet de toucher le boîtier même en fonctionnement
- Température maximale de l’élément : 450°C
- Régulateur d’énergie intégré
- Le modèle EM5000/CE dispose de 2 circuits pour le chauffage de niveau supérieur et inférieur
- Cartouche chauffante isolante remplaçable
- Témoins lumineux pour le fonctionnement de l’alimentation et du chauffage
- Écran mis à la terre et fusibles doubles pour davantage de sécurité
- Fourni avec support pour tiges de support de 1,3 cm de diamètre (tiges de support non fournies)
Specifications
| Polypropylene Outer Case | |
| Boîtier externe en polypropylène | |
| 450°C | |
| 50/60 Hz |
| 230 V | |
| Prises UK et EU | |
| 842°F |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.