Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ aluminium droogtafel voor objectglaasjes, met poedercoating
Helpt bij de voorbereiding van objectglaasjes tijdens het aanbrengen van de preparaten. Bibby Scientific™ Electrothermal™ is geschikt voor 50 objectglaasjes en heeft de mogelijkheid voor het drogen van objectglaasjes in verschillende richtingen.
Merk: Bibby Scientific™ 48573-06
Beschrijving
Aids in the preparation of microscope slides at the specimen mounting stage. Bibby Scientific™ Electrothermal™ accepts up to 50 slides and has the facility for drying slides in different orientations.
De meestverkochte droogtafel voor objectglaasjes helpt bij de voorbereiding van objectglaasjes tijdens het aanbrengen van de preparaten. Deze vormt een aanvulling op de Paraffin Wax-dispenser en het Paraffin Wax-voorbereidingsbad in een complete set paraffinewasmonsterapparatuur voor het moderne laboratorium. Is geschikt voor 50 objectglaasjes en kan objectglaasjes drogen in verschillende richtingen: over de droogsteunen, onder een hoek met de droogsteunen, of vlak, zonder de steunen.- Geschikt voor maximaal 50 objectglaasjes
- De objectglaasjes kunnen op de werktafel in verschillende richtingen worden geplaatst
- Ingebouwde energieregelaar om de temperatuur te regelen tot 100 °C
Specificatie
Droogtafel voor objectglaasjes | |
Poedergecoat aluminium | |
UK and EU plugs | |
10 tot 100 °C | |
95 mm | |
230 V |
50 | |
Drogen van meerdere objectglaasjes bij het aanbrengen van de preparaten, biedt samen met de Electrothermal Paraffin Wax dispenser en het Electrothermal Paraffin Wax voorbereidingsbad de ideale set van monstervoorbereidingsapparatuur voor moderne histologische laboratoria | |
Elk 1 | |
180 mm | |
390 mm | |
150 w |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.