missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Cuves d’électroporation
GREENER_CHOICE

Code produit 10227570 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique) de l’écart:
1 mm
2 mm
4 mm
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) de l’écart unitSize
10227570 2 mm -
12338212 1 mm 50 pièces
12348212 4 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10227570 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 5520
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

Augmentez la facilité d’identification et d’étiquetage d’échantillons grâce à ces cuvettes d’électroporation Premium en polycarbonate, équipées de capuchons de couleur dépolis

Augmentez la facilité d’identification et d’étiquetage des échantillons grâce aux cuves d’électroporation Thermo Scientific™ en polycarbonate de première qualité, dotées de bouchons dépolis et colorés.

  • Disponibles en plusieurs largeurs : 1 mm, 2 mm ou 4 mm
  • Pré-stérilisées en emballage individuel
  • Compatibles avec tous les électroporateurs classiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Stérilité Stérile
Type Cuve d’électroporation
Largeur (métrique) de l’écart 2 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.