missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Elektronische Waage – Serie NVT

Catalog No. 16315125 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
NV1201
NV2201
NV221
NV222
NV422
NV621
NV622
NVT12000
NVT2200
NVT2201
NVT4201
NVT6200
NVT6201
Packungsgröße:
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Modell unitSize
16315125 NVT6201 1 Stück
16313488 NVT12000 1 Stück
16474529 NV2201 1 Stück
16620643 NV222 1 Stück
16660304 NV422 1 Stück
16670304 NV622 1 Stück
16680304 NV221 1 Stück
16690304 NV621 1 Stück
16600314 NV1201 1 Stück
16610314 NVT2201 1 Stück
16620314 NVT4201 1 Stück
16630314 NVT2200 1 Stück
16640314 NVT6200 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 16315125 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30456391

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tragbare Mehrzweckwaagen für das tägliche Wiegen

  • Navigator bietet wichtige Wägeanwendungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
  • Die fortschrittliche Wägetechnologie bietet eine Stabilisierung von einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse und verbessert so die Bedienereffizienz, Produktivität und den Durchsatz.
  • Ein Überladungsschutzsystem, das Lasten bis zum Vierfachen der Nenntraglast aushält, schützt die Waage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Anschlusstyp RS232, USB, oder Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Beschreibung Menü- und Kalibriersperrschalter, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, Stabilitätsanzeige, Anzeige für schwache Batterie, automatische Abschaltung, vom Benutzer wählbare Druckoptionen, vom Benutzer wählbare Kommunikationseinstellungen
Fassungsvermögen 6200,00 g
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes LCD
Lesbarkeit 0,1000 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen
Linearität 0,2000 g
Modell NVT6201
Wiederholgenauigkeit 0,2000 g
Stabilisierungszeit 1.500 s
Wägemodi Karat, Grain, Gramm, Kilogramm, Newton, Unze, Feinunze, Pennyweight, Pound, & Pound:Unze
Abmessungen (L x B x H) 39,000 x 32,500 x 17,000 cm
Länge (angloamerikanisch) 9,80 in.
Länge (metrisch) 250,00 mm
Breite (angloamerikanisch) 9,50 in.
Breite (angloamerikanisch) Schale 9.100 in.
Breite (metrisch) 240,00 mm
Breite (metrisch) Schale 230,000 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,90 in.
Höhe (metrisch) 74,000 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 9,80 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 6,900 in.
Tiefe (metrisch) 250,00 mm
Tiefe (metrisch) Schale 174,000 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 3.300 lb.
Gewicht (metrisch) 1.500 kg
Elektrische Anforderungen Netzadapter (mitgeliefert) oder 4 C-Batterien (nicht mitgeliefert)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.