missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ Elektrolyt für Referenzelektroden 3 mol/l KCl Sat AgCl, 250 ml

Catalog No. 10722712 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 10722712

Marke: Mettler Toledo™ 51350074

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mettler Toledo™ Elektrolyt für Referenzelektroden 3 mol/L KCl Sat AgCl, 250 ml kann verwendet werden, um Ihre Elektrode mit korrektem und frischem Elektrolyt für eine präzise Messung zu füllen.

  • Für die Verwendung mit pH- und ORP-Elektroden
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material 3 mol/L KCl Sat AgCl
Beschreibung Elektrolyt 3 mol/l KCl Sat AgCl, 250 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH-, Redoxpotential
Verpackung 250 mL
Menge 250 ml
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt