missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BICASA Panneau électrique MECC avec 4 prises multiples, disjoncteur automatique
Click to view available options
:
Panneau électrique MECC avec 4 prises multiples, disjoncteur automatique
Description
- Installé directement sur la gaine de service MECC
- Panneau frontal moulé en résine PP - Ignifuge V0 (UL 94)
- Panneaux électriques AVEC PRISES
- Boîtier arrière ABS ignifuge étanche avec presse-étoupe
- Équipé d’un câblage et d’un câble d’alimentation flexible
- FG7 (O) M1 auto-extinguible et sans halogène
- 4 prises multiples (IP65) 250 V / 16 A / 2P+E
- 1 disjoncteur automatique 2P/16 A
Spécification
Spécification
| Count (Outlets) | 4 |
| À utiliser avec (équipement) | Gaine de service série MECC |
| Tension | 230 V |
| Ampérage | 16 A |
| Couleur | Gris |
| Hertz | 50 |
| Comprend | 1 disjoncteur automatique (2P/16 A) |
| Type de sortie | Prises multiples (IP65) |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu