missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miele Professional™ Einsatz

Catalog No. 10502022 Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
480 x 225 x 15/55mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 10502022

Marke: Miele Professional™ 3830300

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Einsatz E 142 für die Aufnahme verschiedener Instrumente

  • 1 mm-Drahtgitter, 5 mm-Maschenweite, 5 mm-Rahmen
  • ausgestattet mit 2 Griffen
  • Max. Belastbarkeit 10kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Einsatz, Hälfte
Modell E 142
Abmessungen (L x B x H) 480 x 225 x 15/55mm
Höhe (metrisch) 15/55 mm
Länge (metrisch) 480 mm
Menge Je 1
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt