missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Eco Damen-Laborkittel aus 100 % Baumwolle, gewöhnliche Passform

Catalog No. p-7236936 Alle ansehen Uvex Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
6XL
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Größe unitSize
15328742 XS 1 Stück
15338742 S 1 Stück
15348742 M 1 Stück
15358742 L 1 Stück
15368742 XL 1 Stück
15378742 2XL 1 Stück
15388742 3XL 1 Stück
15398742 4XL 1 Stück
15308752 5XL 1 Stück
15318752 6XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15328742 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 8150901

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der wirtschaftliche Laborkittel für Damen ist ideal für die tägliche Arbeit und eignet sich für die industrielle Wäsche.Mit leicht körperbetonter Passform und mehreren Taschen zur praktischen Aufbewahrung.

  • Ideal für die tägliche Arbeit und für die Industriewaschen geeignet
  • Aufgesetzte Taschen an den Seiten und eine linke Brusttasche zur praktischen Aufbewahrung
  • Gewöhnliche Passform mit vorgeformten Nähten
  • Verstellbare Bündchen
  • Verdeckte Leiste vorne
  • Reverskragen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe XS
Geschlecht Damen
Material Baumwolle
Farbe Weiß
Verschlusstyp Schnappverschlüsse
Stulpenform Mit Bolzen befestigt
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Widerstand Keine
Modell Normal
Anzahl Taschen 3
Kragenform Anstecker
Ärmelausführung in voller Länge
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 36 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 91.4 cm
Länge (metrisch) 105 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.