missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BICASA Bassin encastré pour la gamme MECC Service Spine
Click to view available options
:
Bassin encastré pour la gamme MECC Service Spine ; Dimensions (L x l x P) : 250 x 100 x 100 mm
Description
- Bassin encastré
- Encastré à l’intérieur du MECC Service Spine
- Panneau moulé en polypropylène avec évier (L x l x P) 250 x 100 x 100 mm (utile)
- Disposition pour accueillir les becs verseurs - Blanc-gris anti-reflets
- Robinet d’eau froide, fini avec peinture en poudre époxy résistante à l’acide
- Identification des liquides (poignée conforme à la norme EN 13792:2000)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | EN 13792:2000 |
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Polypropylène |
| Comprend | Robinet d’eau froide |
| Longueur (impériale) | 10 in |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Largeur (impériale) | 4 in |
| Largeur (métrique) | 100 mm |
| Profondeur (impériale) | 4 in |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu