Learn More
Thermo Scientific™ Mélange de dNTP (10 mM chacun)
Mélange de dNTP Thermo Scientific™, 10 mM de dATP, dTTP, dCTP et dGTP.
Marque: Thermo Scientific™ R0193
308.40 EUR valable jusqu'au 2025-12-19
Utilisez le code promo "24110" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le mélange de dNTP Thermo Scientific™ contient 10 mM de dATP, dTTP, dCTP et dGTP.
Pour une utilisation directe dans la PCR, la transcription inverse et autres applications.- Application testée dans les conditions suivantes : —PCR longue portée (40 kb), —synthèse d’ADNc et RT-PCR, —PCR en temps réel, —PCR standard, —PCR à haute fidélité
- Extrêmement stable : le pH neutre des solutions nucléotidiques assure la stabilité pendant la conservation à long terme
- Sans ADN humain et d’E. coli
- Pureté supérieure à 99 % confirmée par HPLC
Spécification
| 10 mM | |
| Liquide | |
| Non marqué | |
| 5 x 1 ml (total : 200 μmol) | |
| PCR standard, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR) |
| dNTP Mix (10 mM) contains premixed dATP, dCTP, dGTP and dTTP at a final concentration of 10 mM (5 x 1 mL) Store at –20°C. |
|
| RT-qPCR en 2 étapes, PCR standard | |
| >99% | |
| Dry Ice | |
| 40 kb |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.