missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Einweg-Ausgießformen

Catalog No. 12590107 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
7 x 7 mm
15 x 15 mm
24 x 24 mm
30 x 24 mm
37 x 24 mm
Packungsgröße:
500 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Abmessungen (L x B) unitSize
12590107 15 x 15 mm 500 Stück
12580107 7 x 7 mm 500 Stück
10724227 24 x 24 mm 500 Stück
12510117 30 x 24 mm -
12520117 37 x 24 mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 12590107 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 58950

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie Epredia™ Einweg-Ausgießformen für alle Kassetten in Standardgröße.

Epredia™ Einweg-Ausgießformen und -Einbettringe können mit allen Kassetten und Einbettringen in Standardgröße verwendet werden. Sie sind aus stabilem Kunststoff hergestellt, gewährleisten eine höhere Grundstabilität und besitzen eine kleinere Schneidefläche.

  • Das bei Metallgießformen erforderliche Reinigen entfällt
  • Durchsichtigkeit erleichtert die Gewebeausrichtung

Bestellinformationen:

  • In Kartons mit je vier Behältern erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Ausgießform
Material Kunststoff
Abmessungen (L x B) 15 x 15 mm
Einwegprodukt Ja
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.