missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimtech™ Purple Nitrile™ Beidhändig tragbare Handschuhe
GREENER_CHOICE

Catalog No. p-8000650
Change view
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Größe unitSize
11899610 Groß -
11809620 Extragroß 90 Stück
10248264 Klein 100 Stück
10737655 Extraklein 100 Stück
11889610 Mittel 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Catalog No. 11899610 Lieferant Kimtech™ Lieferanten-Nr. 90628
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Kimtech™-Handschuhe und sind latex-, silikon- und puderfrei. Strukturierte Fingerspitzen und Manschetten mit Rollrand sorgen für Festigkeit und Empfindlichkeit, sind zudem für den Lebensmittelkontakt zugelassen.

Garantierte Konformität:
  • PSA der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425
  • DE ISO 374-1:2016 Typ B (JKT) Chemikalienspritzschutz
  • EN 374-4:2003 Beständigkeit gegen Zersetzung durch Chemikalien
  • DE ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren
  • Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
  • Branchenführende Handschuhe für beispiellosen Schutz, Reinheit und Qualität.
  • Durch das Nitrilmaterial sind diese Handschuhe stärker und dünner als Latexhandschuhe und bieten einen besseren Schutz vor einer größeren Bandbreite an Chemikalien, einschließlich zytotoxischer Arzneimittel.
  • Die Handschuhe sind antistatisch getestet, um den Träger und die Ausrüstung zu schützen, und sind beidhändig zu tragen.
  • Texturierte Fingerspitzen verbessern den Griff und die taktile Empfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse.
  • Die gerollten Bündchen erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Reißrisiko und erhöhen die Haltbarkeit, wobei das Abrollen für ein einfacheres Anziehen und Ausziehen reduziert wird.
  • Enthalten kein Naturlatex, Silikon oder Puder, wodurch das Risiko von Hautreizungen für den Träger verringert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität PSA-Kategorie III nach EG-Richtlinie 89/686/EWG. Getestet in Übereinstimmung mit den EN-Normen EN 420:2003, ISO 16604 Verfahren B:2004, EN 1149-5:2003, EN 421:2004, erfüllt oder übertrifft AQL 0,65 G1 Dichtigkeitsprüfung, ISO 9001 und ISO 13485, FDA CFR 21 Teil 82
Klassifikation PSA-Kategorie III
Accelerator Free Ja
Farbe Purpur
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Groß
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 5,5 mil
Dicke (metrisch) 0,09 mm (Manschette)
Fingerhandschuh Texturiert
Geprüft für medizinische Verwendung Ja
Menge 100/Packung
Beständig gegen Durchstich und Abrieb
Zugfestigkeit 21 MPa
Länge (angloamerikanisch) 9,6 in.
Länge (metrisch) 244 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.