missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Fabriquée en une seule pièce, DispoDipper peut être utilisée pour l’échantillonnage et le transport ultérieur de l’échantillon dans un seul dispositif
- PP, bleu transparent
- Conditionnement individuel et stérilisation facultative par rayons gamma
- Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
- Volume du tube d’échantillonnage mis à l’échelle en ml et en on.
- Profondeur d’immersion de 270 mm
Jetable, emballage individuel, salle propre, adapté à une utilisation alimentaire, étanche
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Description | Production et conditionnement individuel selon la norme de salle blanche de classe 7 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de poignée | Poignée fermée |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Bleu transparent |
| Certifications/Conformité | Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA |
| À utiliser avec (application) | Spécialement conçue pour une utilisation jetable. Grâce à sa couleur bleue, il est également parfait pour une utilisation dans les industries alimentaires, animales et pharmaceutiques Adaptée aux fûts de 2 po, elle peut donc être utilisée pour l’échantillonnage de barils, canisters et autres récipients. Peut être utilisée pour l’échantillonnage et le transport ultérieur de l’échantillon dans un seul dispositif. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
