missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthylsulfoxyde, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
2L
4 pièces
500mL
6 pièces
Description
- Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
- Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
- Profil d’impuretés UV faible
- Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
- Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl sulfoxide |
| Point de fusion | 16°C to 19°C |
| Note relative au nom | for HPLC |
| Densité | 1.10g/mL |
| Point d’ébullition | 189°C |
| Quantité | 1 L |
| Indice de réfraction | n20/D 1.479 |
| Formule linéaire | (CH3)2SO |
| Tension de vapeur | 0.42mmHg (20°C) |
| Beilstein | 506008 |
| Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Dimethyl sulfoxide
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu