missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Digi-Sense™ Thermoanemometer mit vorkalibriertem CFM/CMM-Heißdraht

Catalog No. 15880026
Click to view available options
Luftstromrate:
20 bis 4925 FPM
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 15880026

Marke: Digi-Sense™ 2025016

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Teleskopischer Hot-Wire-Sensor mit Kabel, USB-Kabel, Software-CD, Hartschalenkoffer, AC/DC-Netzteil, einer 9-V-Batterie und NIST-rückführbarem Kalibrierbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden.

Hohe Präzision bei sehr niedrigen Luftgeschwindigkeiten und Flussraten

  • Zuverlässige Messungen garantiert
  • Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
  • Messen Sie Luftgeschwindigkeiten von bis zu 4925 ft/min (25 m/s), um eine breite Palette von Anwendungen abzudecken
  • Messung des Luftstroms von bis zu 99,900 CFM (99,900 CMM)
  • Großes LCD mit zwei Funktionen und Hintergrundbeleuchtung für einfaches Ablesen
  • Die automatische Abschaltung verlängert die Akkulaufzeit

Garantie

2 Jahre

Spezifikation

Typ Hitzedraht-Anemometer/Thermometer
Genauigkeit ±(5% des Messwerts +1 Ziffer) oder ± (1 % des Skalenendwerts +1 Ziffer) (je nachdem, welcher Wert größer ist)
Luftstromrate 20 bis 4925 FPM
Gehäusematerial Plastic
Gastyp Air
Farbe Blau, Grau
Beschreibung Heißdraht-Thermoanemometer mit NIST-rückführbarer Kalibrierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) HLK- oder Außenumgebungen
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) 5.1 cm
Länge (angloamerikanisch) 8,25 in.
Länge (metrisch) 21 cm
Kennwerte der Stromversorgung Eine 9-V-Batterie
Breite (metrisch) 7.6 cm
Temperatur (angloamerikanisch) 32 bis 122° F
Temperatur (metrisch) 0 °C bis 50 °C
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt