missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Digi-Sense™ Multimètre numérique 3 en 1 pré-étalonné

Code produit. 15870046
Change view
Click to view available options
Certifications/Conformité:
CAT III 600 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Certifications/Conformité unitSize
15870046 CAT III 600 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15870046 Fournisseur Digi-Sense™ Code fournisseur 2025052
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Includes

Fils d’essai, deux piles AAA et rapport d’étalonnage traçable NIST avec données fournies par InnoCal.

Le multimètre numérique Digi-Sense™ 3 en 1 calcule les mesures électriques de base

  • Mesures fiables
  • Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
  • Transportez-le n’importe où en raison de sa petite taille
  • Travaillez facilement dans des espaces sombres grâce à la lampe de poche intégrée
  • Plage automatique pour une mesure rapide
  • Fils d’essai fixés en permanence afin qu’ils ne soient pas perdus
  • Conçu pour vous protéger grâce aux consignes de sécurité CAT IV-600 V et CAT III-1000 V

Warranty

2 ans

Spécification

Type de produit Digital Multimeter
À utiliser avec (équipement) Electrical Equipment
Longueur (impériale) 3,25 in
Longueur (métrique) 10,4 cm
Tension 2/600 V
Précision Volts CC : plusmn;1,2 % ; courant continu : plusmn;2,0 % ; volts CC : plusmn;2,3 % ; courant alternatif : plusmn;2,5 % ; résistivité : plusmn; 10,0%
Ampérage 0,0002 à 0,2 A (CA/CC)
Certifications/Conformité CAT III 600 V
Couleur Bleu / gris
Alimentation électrique Piles AAA
À utiliser avec (application) Entretien des bâtiments et services d’installation.
Hauteur (impériale) 4,1 in
Hauteur (métrique) 3,3 cm
Comprend Fils d’essai, deux piles AAA et rapport d’étalonnage traçable NIST avec données fournies par InnoCal
Nb par paquet 1 de chaque
Largeur (impériale) 2,2 in
Largeur (métrique) 5,5 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.