missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichloro(1,5-cyclooctadiène) palladium(II), Pd 36,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) |
Couleur | Jaune |
Quantité | 1 g |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Soluble in dichloromethane |
Poids de la formule | 285.49 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pd 36,7 % |
Forme physique | Cristalline |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu