Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’adaptation pour décapsuleur, 96 Matrix 200 μl
Description
Bénéficiez d’un bouchage et d’un débouchage automatisés des tubes Thermo Scientific™ Matrix™ et Thermo Scientific™ Nunc™ à bouchon à vis dans des racks ANSI grâce au décapsuleur Thermo Scientific 500™.La technologie Quick Switch permet aux chercheurs qui utilisent des tubes Matrix et Nunc de basculer de façon transparente entre les bouchons et les racks avec un commutateur rapide des adaptateurs de bouchons.Le décapsuleur est conçu par des experts pour assurer l’efficacité du flux de travail. Il ne nécessite pas d’espaceurs lors de la commutation entre les racks Matrix et Nunc. Il permet le positionnement vertical et horizontal des racks avec une décapsulation ligne par ligne pour toute préférence de flux de travail.La déboucheuse Decapper 550 comprend un lecteur de code-barres intégré, éliminant ainsi le besoin d’instruments supplémentaires.
Technologie Quick Switch
- Bouchez et débouchez les bouchons Matrix et Nunc, dans des portoirs au format 96 ou 48, avec le même instrument en remplaçant les adaptateurs de bouchons dans la tête de l’unité, ce qui élimine le besoin d’un autre décapsuleur
- Le changement d’adaptateur est une manipulation manuelle rapide et aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire
Conception industrielle modulaire
- Le plateau rotatif permet une orientation facile des portoirs pour le pipetage ou l’accès robotique
- Aucun espaceur n’est nécessaire pour des hauteurs variables entre les portoirs et les tubes Matrix et Nunc
- Réglage spécial Row Loop Mode conçu pour permettre le pipetage manuel dans le processus de décapsulation.
- Le mode sécurisé permet un filetage optimal pendant le bouchage, de sorte que les filetages ne se croisent pas, ce qui conduirait à un bouchage non sécurisé
- La tête du décapsuleur est facilement retirée à des fins de maintenance et d’entretien
Interface utilisateur à écran tactile
- L’interface utilisateur graphique accélère l’apprentissage. Elle est intuitive pour tous les types d’utilisateurs
- Programmez directement sur l’écran tactile, aucun PC n’est nécessaire pour programmer le débouchage
- Positionnement flexible de l’écran pour adapter le flux de travail
Diagnostic distant et entretien facile
- Les données de l’instrument peuvent être exportées pour le dépannage dans le cadre d’une assistance technique à distance
- La tête amovible peut être réparée ou échangée sans expédier toute l’unité ou sans organiser d’entretien sur le terrain
Compliance
Déclaration de conformité
Warranty
La garantie limitée à 12 mois de Thermo Fisher Scientific™ s’applique.Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
Spécification
Spécification
| Tubes de stockage compatibles | Tubes à bouchons vissés Matrix (0,2, 0,5, 1 ml), tubes Nunc Cryobank (0,5, 1, 2 ml), Nunc Universal (1,8, 2 ml) |
| Format de débouchage | Format 96, format 48 |
| Description | Décapsuleur 500 |
| Dimensions (L x l x H) | 23,6 x 14,7 x 17,8 po (60 x 37,4 x 45,2 cm) |
| Alimentation électrique | Consommation électrique max. de 200 VA, Fusible miniature, 4 A, 5 x 20 mm, Time-Lag T, L, 250 VAC |
| Poids net (impériale) | 49,6 lb |
| Poids net (métrique) | 22,5 kg |
| Fonctionnement | Interface utilisateur à écran tactile |
| Tension | 110 VCA et 230 VCA, variation de la tension ≤ ±10 % |
| Fréquence | 50/60 Hz ± 5 % |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.