missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Cellules de production virale CTS™

Code produit. 17118715
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
17118715 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17118715 Sous-traitant Gibco™ N° du sous-traitant A3152801

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les cellules de production virale CTS™ sont une lignée cellulaire en suspension dérivée de HEK293 mise en banque conformément aux BPFa

  • Composante essentielle du système de production lentivirale CTS™ LV-MAX™ pour produire des titres lentiviraux
  • Les cellules permettent une culture en suspension sans sérum à haute densité avec agglutination minimale des cellules dans le milieu de production CTS™ LV-MAX™
  • Spécifiquement validé pour la production de vecteurs lentiviraux à des fins d’applications de thérapie cellulaire et génétique, mais peut être adapté à la production d’autres vecteurs viraux où l’absence d’antigène grand T SV40 dans les cellules HEK293 est souhaitée
  • Les cellules mises en banque conformément aux BPFa ont suivi un processus de validation documenté pour garantir leur transfection avec de multiples plasmides et la production de particules virales viables
  • Lignée cellulaire mise en banque conformément aux BPFa et entièrement documentée (dérivée HEK293F) avec un historique détaillé de lignée cellulaire
  • Tests de qualité complets basés sur les directives en matière d’usage thérapeutique de la FDA américaine et de l’Agence européenne des médicaments (EMA)
  • Options de licence flexibles sans redevances
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Contenu et stockage Stocker dans de l’azote liquide. Est livré avec un agent de déshydratation de l’azote liquide à vapeur sèche.

Culture Type Culture cellulaire en suspension
Type de produit Cellules de production virale
Quantité 1 mL

À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.