missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Diméthylsulfoxyde Cryopres™ (>99,9 % USP DMSO pour cryoconservation)
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
10mL
50mL
Description
- Diméthylsulfoxyde Cryopres (DMSO) USP, Ph. Eur. Stérilisée par filtration
- Le diméthylsulfoxyde Cryopres est couramment utilisé dans la cryoconservation cellulaire, avec le glycérol, pour éviter d’endommager la membrane cellulaire pendant la congélation
- Certificat d’analyse complet disponible pour chaque lot de production, ainsi que des informations complètes sur la formulation
- Produit selon les normes les plus élevées de l’industrie pour garantir des résultats supérieurs
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Cryoconservation |
| Quantité | 50 mL |
| Pureté ou qualité | 0,999 |
| Contenu et stockage | 15 à 30°C, déshydraté, stocker sous azote |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu