missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Têtes de sertissage pour station de sertissage électronique programmable haute puissance
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) du bouchon:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Description | Tête de sertissage 20 mm |
| Diamètre (métrique) du bouchon | 20 mm |
| Matériau | Plastique, Acier |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type | Crimping Head |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu